ヤマワ ロールタップのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
68件の「ヤマワ ロールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールタップ」、「タフレット」、「ヤマワ タップ」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 TiNコーティング
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-Y
用途低炭素鋼の加工 ねじの種類 M
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質 粉末ハイス(CPM) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 食付 4P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 窒化処理 ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。 ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ 精度 6H 食付き部の山数 2~3.5 表面処理 TiNコーティング 食付 2~3.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類 M 食付 5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)